PCHL 25.4-34 Suport de scule pentru încastrare, canelare și separare pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2301960
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301960
EAN / GTIN 7291075287127
Număr producător 2301960
L-Număr L23920 3231

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,394″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,059″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.394″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.059″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate