DGTR 25.4BC-4T25 Suport de scule compact cu alimentare cu lichid de răcire prin inserția de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și despicare.

Cod articol: 2301939
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301939
EAN / GTIN 7291075214208
Număr producător 2301939
L-Număr L23920 3218

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,98″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,157″
  • Lungime totală (OAL): 6″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.134″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.98″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.157″
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 6″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate