DGTL 25BC-4T25 Suport de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Cod articol: 2301934
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301934
EAN / GTIN 7291075214178
Număr producător 2301934
L-Număr L23920 2007

Descriere

Descriere:

Suport de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate