DGTL 20BC-4T25 Suport de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Cod articol: 2301933
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301933
EAN / GTIN 7291075214161
Număr producător 2301933
L-Număr L23920 415

Descriere

Descriere:

Suport de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.