DGTR 25BC-4T25 Suport de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Cod articol: 2301930
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301930
EAN / GTIN 7291075214154
Număr producător 2301930
L-Număr L23920 1996

Descriere

Descriere:

Suport de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături