TGTR 12.7-3-TGTR 12.7-3-Suporturi de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru despicat și canelat

Cod articol: 2301908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 2301908
EAN / GTIN 7291075218626
Număr producător 2301908
L-Număr L23920 2720

Descriere

Descriere:

TR 12.7-3-Suporturi de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru despicat și canelat

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.098″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.138″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.11″
  • Lungime totală (OAL): 5.905″
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.26″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături