SGSA 125-3-1.25K-16Z-FP Freză cu fantă pentru Plăcuțe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301848
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301848
EAN / GTIN 7291075205244
Număr producător 2301848
L-Număr L24130 152

Descriere

Descriere:

  • Mașini de tăiat cu discuri și fante
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1″
  • Diametru de tăiere (DC): 4,92″
  • Număr de corpuri tăietoare (CICT): 16
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,138″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,106″
  • Este grosimea butucului (THUB): 0,09″
  • Număr ef. periferic de muchii de tăiere (ZEFP): 16

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.92″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 16
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.138″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.106″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.09″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSAN 3
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 16
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 635 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături