GM D125-4DG-1.250K Mașini de tăiat cu tăișuri de tăiere care poartă Plăcuţe cu auto-blocare

Cod articol: 2301736
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301736
EAN / GTIN 7291075201444
Număr producător 2301736
L-Număr L24130 129

Descriere

Descriere:

Mașini de tăiat cu tăișuri de tăiere care poartă Plăcuţe cu auto-blocare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.34″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.92″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.171″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.132″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.126″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GIP 4.00
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 640 Rev/min

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.