DGTR 12B-1.5-D20-TR12 Dispozitive de prindere compacte și întărite pentru canelare și despicare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe.

Cod articol: 2301591
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301591
EAN / GTIN 7291075123319
Număr producător 2301591
L-Număr L23920 2935

Descriere

Descriere:

Dispozitive de prindere compacte și întărite pentru canelare și debitare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 23.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.