DGFHL 26B-2D50 Suporți întăriți pentru muchii de tăiere cu prindere cu șuruburi

Cod articol: 2301566
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301566
EAN / GTIN 7291075144147
Număr producător 2301566
L-Număr L23920 2785

Descriere

Descriere:

Suporți întăriți pentru muchii de tăiere cu prindere cu șuruburi

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 33.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.