DGAD 2B-D20 Adaptor cu prindere cu șuruburi pentru canelare și despicare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Cod articol: 2301557
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301557
    EAN / GTIN 7291075151688
    Număr producător 2301557
    L-Număr L23920 2775

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor cu prindere cu șuruburi pentru canelare și debitare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
    • Lungime totală (OAL): 41 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături