SGFL 12B-1.2D24 SH Suport compact pentru canelare și despicare cu cap scurt pentru strung lung CNC.

Cod articol: 2301506
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301506
EAN / GTIN 7291075116342
Număr producător 2301506
L-Număr L23920 2679

Descriere

Descriere:

Suport compact pentru canelare și debitare cu cap scurt pentru strung lung CNC.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 24 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături