DGTR 12.7B-2D30 Suporți de scule compacți întăriți pentru despărțire și canelare

Cod articol: 2301423
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301423
EAN / GTIN 7291075089257
Număr producător 2301423
L-Număr L23920 3113

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,591″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,075″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.063″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.591″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.