DGFS 5-17-4 Suporturi de lamă pentru mașini cu mai multe axe, înlocuiesc sculele HSS și sculele brazate

Cod articol: 2301409
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301409
    EAN / GTIN 7291075088335
    Număr producător 2301409
    L-Număr L23920 2594

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi de lamă pentru mașini cu mai multe axe, înlocuiesc sculele HSS și sculele brazate

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
    • Lungimea capului (LH): 32 mm
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 60 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături