DGTR 10B-1.4D20 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301378
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301378
    EAN / GTIN 7291075088915
    Număr producător 2301378
    L-Număr L23920 1950

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și debitare

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
    • Lungimea capului (LH): 23.6 mm
    • Lungime totală (OAL): 140 mm
    • Înălțimea cozii (H): 10 mm
    • Lățimea cozii (B): 10 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături