DGTR 25.4-6 Suport de clește compact pentru despărțire și canelare.

Cod articol: 2301377
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301377
    EAN / GTIN 7291075044409
    Număr producător 2301377
    L-Număr L23920 2988

    Descriere

    Descriere:

    • Porta scule de canelare/întoarcere
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,236″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,236″
    • Lungime totală (OAL): 6″.

    Caracteristică:

    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.236″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.236″
    • Lungimea capului (LH): 1.3″
    • Lungime totala (OAL): 6″
    • Înălţimea cozii (H): 1″
    • Lăţimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături