SGSF 125-2-2-1.250KR Freză cu fantă pentru Plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301367
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301367
EAN / GTIN 7291075070514
Număr producător 2301367
L-Număr L24130 176

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,18″
  • Diametru de tăiere (DC): 4,92″
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 12
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,11″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,07″
  • Diametrul butucului (DHUB): 2,17″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,06″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.18″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.92″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 12
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.11″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.07″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.17″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.06″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 2
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 12
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 640 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături