SGSF 80-2-22KR Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2301353
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301353
EAN / GTIN 7291075070378
Număr producător 2301353
L-Număr L24130 88

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 40 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 2
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1000 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături