DGFHR 32T22-2 Suporți întăriți pentru muchii de tăiere pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301336
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301336
    EAN / GTIN 7291075090765
    Număr producător 2301336
    L-Număr L23920 1806

    Descriere

    Descriere:

    Suporți întăriți pentru muchii de tăiere pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
    • Lungime funcţională (LF): 110 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 1
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături