DGTL 2020-5 Clemă compactă pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301330
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301330
    EAN / GTIN 7291075044348
    Număr producător 2301330
    L-Număr L23920 1414

    Descriere

    Descriere:

    Clemă compactă pentru debitare și canelare

    Caracteristică:

    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 33 mm
    • Lungime totală (OAL): 125 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături