DGFH 45-4 Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și despicare.

Cod articol: 2301323
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301323
EAN / GTIN 7291075043037
Număr producător 2301323
L-Număr L23920 1732

Descriere

Descriere:

Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și debitare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.1 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 225 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 225 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 160 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.