SGSF 76-1.4-1.000A Freză cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301315
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301315
EAN / GTIN 7291075070316
Număr producător 2301315
L-Număr L24130 163

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,7″
  • Diametru de tăiere (DC): 3″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 8
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,05″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,05″
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,54″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,04″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 8

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.7″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 8
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.05″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.05″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.54″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.04″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFU 1.4
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 1050 Rev/min

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături