DGTL 9.5-2 Suport de prindere compact pentru despicarea și canelarea.

Cod articol: 2301290
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301290
    EAN / GTIN 7291075044218
    Număr producător 2301290
    L-Număr L23920 3109

    Descriere

    Descriere:

    • Suport de scule de debitare/întoarcere
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,075″
    • Lungime totală (OAL): 4-1/2″

    Caracteristică:

    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
    • Lungimea capului (LH): 1.1″
    • Lungime totala (OAL): 4-1/2″
    • Înălţimea cozii (H): 3/8″
    • Lăţimea cozii (B): 3/8″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături