DGTL 1616-3 Clemă compactă pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301257
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301257
    EAN / GTIN 7291075044027
    Număr producător 2301257
    L-Număr L23920 1621

    Descriere

    Descriere:

    Clemă compactă pentru debitare și canelare

    Caracteristică:

    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lungimea capului (LH): 29 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături