SGAFL 10-1.2-D18 Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Cod articol: 2301231
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301231
    EAN / GTIN 7291075067545
    Număr producător 2301231
    L-Număr L23920 1172

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 0.9 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.2 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 12 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 10 mm
    • Lățimea cozii (B): 10 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 18 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături