SGB 19-1.2 Suport cu muchie de tăiere pe o singură față pentru plăcuțele de tăiere Self-Grip pentru despicare și canelare.

Cod articol: 2301228
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301228
EAN / GTIN 7291075067651
Număr producător 2301228
L-Număr L23920 1473

Descriere

Descriere:

Suport cu muchie de tăiere pe o singură față pentru plăcuțele de tăiere Self-Grip pentru debitare și canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 32 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 18 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături