SGSF 160-6-1.500K Freză cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301021
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301021
EAN / GTIN 7291075070231
Număr producător 2301021
L-Număr L24130 180

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,55″
  • Diametru de tăiere (DC): 6,3″
  • Nr. de corpuri de tăiere (CICT): 10
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,26″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,22″
  • Diametrul butucului (DHUB): 3,15″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,2″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 10

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.55″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.3″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.26″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.22″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.2″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 6C
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 10
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 500 Rev/min

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.