SGSF 250-6-40K Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2301020
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301020
EAN / GTIN 7291075070224
Număr producător 2301020
L-Număr L24130 52

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 84 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.51 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 5.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 6C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 18
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 320 Rev/min

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături