12,5 mm (1/2″) Soclu IMPACT SW.30 mm L.50 mm

Cod articol: 23010030
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23010030
EAN / GTIN 4018754233779
Număr producător 23010030
L-Număr L60010 5088

Descriere

Descriere:

  • unitate pătrată internă de 1/2″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pentru șurubelnițe electrice
  • Oțel din aliaj de crom, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 42 mm
  • d2: 30 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • t: 34 mm
  • Greutate: 199 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături