Suport de scule SmartHolder 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 ∙ 3 - 13 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ Profil cu fantă T10 - T40, profil cu fantă transversală PH, profil Pozidriv PZ, profil hexagonal intern, profil TORX® intern,

Cod articol: 2300SH-1
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
Cod articol 2300SH-1
EAN / GTIN 4000896246588
Număr producător 2300SH-1
L-Număr L60140 5752

Descriere

Descriere:

  • Set de unelte practic – pentru orice meșteșugar sau pentru acasă – perfect ca o completare pentru cutia de unelte
  • Extrem de maniabil și de compact, cu un număr maxim de unelte într-un spațiu foarte mic, în condițiile celei mai bune vederi de ansamblu
  • Clichet reversibil mini cu dantură fină, integral din oțel, de concepție complet nouă ∙ 60 de dinți ∙unghi de acționare 6° pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns
  • Suport de biți (lungime 80 mm) cu magnet pentru fixarea sigură a biților
  • 18 biți lungime 25 mm ∙ 11 biți lungime 50 mm
  • Adaptor bit
  • 6 capete de chei tubulare
  • HAZET SmartHolder – dezvoltat și produs „Made in Germany“
  • Depozitare stabilă a uneltelor, ușor accesibile
  • Ușor de curățat
  • Magazie de biți cu posibilitate de poziționare verticală prin acționarea butonului montat pe lateral
  • Riglele pentru biți se îndepărtează una de alta prin presare – extragere simplă a tuturor biților
  • Garaj pentru unelte cu suport de biți – posibilitate de poziționare verticală prin tragerea simplă de una dintre cele două unelte
  • În starea închisă, toate piesele sunt fixate în poziție în condiții de siguranță – este imposibilă o cădere în exterior. Pentru extragerea capului de cheie tubulară, rotiți și extrageți în sus
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior, Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 39

Livrare:

  • 810BMK
  • 850-5.5
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-12
  • 850-13
  • 863MB
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-6
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239N-6
  • 2304N

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături