1/4″ Cheie cu soclu, (inch) 11/32″

Cod articol: 2300A 11/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300A 11/32
EAN / GTIN 4991644001606
Număr producător 2300A 11/32

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Lungime: 10 mm
Înălțime: 40 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11/32″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături