SGSF 160-2.4-1.250K Freză cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2300968
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300968
EAN / GTIN 7291075070125
Număr producător 2300968
L-Număr L24130 170

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 2,05″
  • Diametru de tăiere (DC): 6,3″
  • Nr. de corpuri de tăiere (CICT): 10
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,09″
  • Diametrul butucului (DHUB): 2,16″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,08″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 10

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.05″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.3″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.09″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.16″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.08″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 2.4
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 10
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 500 Rev/min

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături