SGSF 250-5-40K Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2300959
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2300959
    EAN / GTIN 7291075070033
    Număr producător 2300959
    L-Număr L24130 124

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 84 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.53 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
    • Grosimea cozii de prindere (THUB): 4 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 5
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 18
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 320 Rev/min

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături