SGSF 200-5-40K Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2300958
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300958
EAN / GTIN 7291075070026
Număr producător 2300958
L-Număr L24130 123

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 59 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.53 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 5
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 14
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 400 Rev/min

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături