SGTFL 1010-2 Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru despicare și canelare.

Cod articol: 2300784
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300784
EAN / GTIN 7291075070989
Număr producător 2300784
L-Număr L23920 623

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru debitare și canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 86 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 28 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.