SGSF 200-4-1.500K Freză cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2300698
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2300698
    EAN / GTIN 7291075069891
    Număr producător 2300698
    L-Număr L24130 146

    Descriere

    Descriere:

    • Freze cu fantă și discuri
    • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0″
    • Diametru de tăiere (DC): 7,87″
    • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 14
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,18″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,14″
    • Diametrul butucului (DHUB): 3,15″
    • Grosimea butucului (THUB): 0,13″
    • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 14

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 7.87″
    • Numarul de placute aschietoare (CICT): 14
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.18″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.14″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
    • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.13″
    • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 4
    • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 14
    • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 400 Rev/min

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături