SGFHL 53-12 Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Cod articol: 2300553
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300553
EAN / GTIN 7291075069273
Număr producător 2300553
L-Număr L23920 587

Descriere

Descriere:

Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 11.1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 13 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 11.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 260 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 250 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături