SGFH 150-9 Suport de freză Self-Grip pentru despicare și canelare cu alimentare internă cu lichid de răcire.

Cod articol: 2300544
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300544
EAN / GTIN 7291075069044
Număr producător 2300544
L-Număr L23920 566

Descriere

Descriere:

Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare cu alimentare internă cu lichid de răcire.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 9 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 4
  • Lungime totală (OAL): 610 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 600 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături