SGFFR 20-45-4 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol: 2300400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300400
EAN / GTIN 7291075068801
Număr producător 2300400
L-Număr L23920 496

Descriere

Descriere:

Suporturi compacte pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 58 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 44 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături