SGFFR 20-30-2 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol: 2300376
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2300376
    EAN / GTIN 7291075068566
    Număr producător 2300376
    L-Număr L23920 2040

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi compacte pentru canelare axială

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 36 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 29 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături