SGFFH 75-R-3 Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Cod articol: 2300312
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2300312
EAN / GTIN 7291075068184
Număr producător 2300312
L-Număr L23920 1914

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 92 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 65 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături