SGFFA 65-L-3 Suporți de scule de canelare axială ranforsată pentru tije standard.

Cod articol: 2300271
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300271
EAN / GTIN 7291075067897
Număr producător 2300271
L-Număr L23920 1808

Descriere

Descriere:

Suporți de scule de canelare axială ranforsată pentru tije standard.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 80 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 64 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 26 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături