Extractor cu impact pentru injectoare pentru îndepărtarea injectoarelor common rail blocate

Cod articol: 230-I
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 230-I
Copiaţi
EAN / GTIN 4021176977626
Copiaţi
Număr producător 230-I
Copiaţi
Producător Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Unealta knock-out pentru injectoare din seria 230-I este utilizată pentru îndepărtarea injectoarelor de la motoarele diesel ale autoturismelor în ateliere și în industria auto. Piesa de alunecare solidă cu formă ergonomică a ciocanului glisant permite transmiterea optimă a forței aplicate și obținerea unui efect de șoc puternic. Acest lucru asigură, de asemenea, extracția fără contact și delicată.
  • Forma piesei glisante permite o masă de impact ridicată a ciocanului glisant cu aplicare ușoară
  • Punctul de oprire intern previne strivirea și asigură un proces de lucru sigur

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 280 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 11 1/32
  • Sectorul: NFZ
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 20 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 13/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 27 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 1/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 15 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 9/16
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Cursă [mm]: 250 mm
  • Cale de impact [inch]: 9 13/16
  • Greutatea de impact [kg]: 1,7kg
  • Lungimea ciocanului glisant [mm]: 370 mm
  • Cursă de lovire: 14 9/16