Cheie dinamometrică 1/4″ 2-22 cNm

Cod articol: 2299852
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2299852
EAN / GTIN 0701698906468
Număr producător 2299852

Descriere

Descriere:

  • Aplicații:
  • Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 4 - 22 cN-m
  • Asamblare în serie cu strângere cu valoare constantă
  • Industria electronică, mecanică de precizie și producție industrială
  • Design:
  • Cuplul de torsiune fix - fără scală
  • Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru acționarea biților de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
  • Cu adaptor, de asemenea, potrivit pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
  • Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % față de valoarea setată
  • Design conform DIN EN ISO 6789 tip II clasa F
  • Ajutor de precizie cu bile rotative pentru strângere controlată la stânga, rotație în sensul acelor de ceasornic blocată
  • Mecanismul de precizie alunecă simțitor atunci când este atinsă valoarea setată
  • Reîntoarcerea automată la poziția de pornire
  • Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat
  • Setarea fixă poate fi făcută din fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
  • Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
  • Mânere disponibile în albastru, roșu, verde sau auriu anodizat
  • Amplasament de livrare:
  • Cleșă de torsiune
  • Piesa de acționare a adaptorului de 1/4″ (nr. 757-20)
  • Modelul nr. TLS 1360 FH cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
  • Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Livrare în cutie de carton robustă
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 19,6 mm
  • Lungime totală [mm]: 116 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: da
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături