{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acţionare | 9IP | |
Filet | M3 | |
Lungime L | 6 mm | |
Moment de strângere | 1,4 Nm | |
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 229907 | |
EAN / GTIN | 2050002059030 | |
Număr producător | 5672414 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Acţionare | 9IP | 6IP | 8IP |
Moment de strângere | 1,4 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Filet | M3 | M3 | M3 |
Lungime L | 6 mm | 4 mm | 7,8 mm |
Tip produs | Şurub | Şurub | Şurub |