Set de chei cu clichet inelar 5 buc. 8-19 mm

Cod articol: 2297434
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2297434
EAN / GTIN 4010886889336
Număr producător 2297434
L-Număr L60160 1325

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni în set
Design plat
Profil U.D.U.
Transmisie cu cuplu mare
În carcasă de plastic
Dimensiuni: 275 x 150 x 42 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 145 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42 mm
  • Adâncime totală [mm]: 150 mm
  • Lungime totală [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mată
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu