Descriere:
Cu lățimi egale pe platouri
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserția clichetului și clichetul cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 UR devine un clichet (de biți)
Latera inelară înclinată la 13°, reversibilă
Cleșă cu clichet inelar nr. 7 R pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Dobinetă prietenoasă cu mâna datorită arborelui talonat
Geometrie rigidă din punct de vedere torsional, cu efect de grindă dublă T
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 20 mm
- Înălțime totală [mm]: 13 mm
- Lungime totală [mm]: 141 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 17,5 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 19,8 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 7 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 3,8 mm
- Material: 31CrV3
- Poziția gurii: 15 °
- Suprafață: cromat
- Profilul inelului: UNIT-DRIVE
- Unghiul inelului: 13°
- Unghiul de întoarcere: 7 °
- Lățimea pe laturi [mm]: 8,0
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu