Cheie cu capătul deschis cu clichet inelar profil UD 22 mm

Cod articol: 2297191
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2297191
    EAN / GTIN 4010886889244
    Număr producător 2297191
    L-Număr L60160 132

    Descriere

    Descriere:

    Cu lățimi egale pe toate platourile
    ProfilUD
    Transmisie mare a cuplului
    Oțel crom vanadiu 31CrV3
    Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserției de clichet și a clichetului cu mangan fosfatat
    Forjat
    Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
    Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 R devine un clichet (de biți)
    Mână plăcută la atingere datorită tijei cu talie îngustă
    Geometrie rigidă la torsiune cu efect de grindă dublă
    Pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
    Design plat

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 49 mm
    • Înălțime totală [mm]: 14 mm
    • Lungime totală [mm]: 292 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 42,5 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 48 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 13,3 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 7,1 mm
    • Material: 31CrV3
    • Poziția gurii: 15 °
    • Suprafață: cromat
    • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
    • Unghiul de întoarcere: 6 °
    • Lățimea pe laturi [mm]: 22,0
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături