Cheie cu inel dublu deschisă profil UD 46 x 50 mm

Cod articol: 2297183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 2297183
EAN / GTIN 4010886896884
Număr producător 2297183
L-Număr L60160 785
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3118
Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu inel hexagonal
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Aplicații pe conducte hidraulice/de frână
Aplicații:
Capace înclinate la 15°
Apertură cu șase laturi cu decalaj de 30°, deschidere cu profil UD cu decalaj de 15°.

Caracteristică:

  • Design: Capete hexagonale cu unghi de 15° Deschidere cu decalaj de 30°, profil UD Deschidere cu decalaj de 15°.
  • Lățimea totală [mm]: 75 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm
  • Lungime totală [mm]: 395 mm
  • Greutate [lb]: 1,760 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 74,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 79 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 31,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 33,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea deschiderii 1 (min.) [mm]: 35,0 mm
  • Lățimea deschiderii 2 (max.) [mm]: 39,0 mm
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 46x50
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 46
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 50
  • Utilizare/aplicație: Aplicare pe conductele hidraulice/de frână
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături