Cheie dinamometrică 1/4″ 10-50 lbf.in

Cod articol: 2293560
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2293560
EAN / GTIN 0701936219459
Număr producător 2293560

Descriere

Descriere:

  • Ergo Quickset Șurubelnițe cu cuplu reglabil (scări ISO și imperiale)
  • Precizie și consecvență absolută. Controlul precis al procesului este asigurat prin eliminarea strângerii insuficiente și excesive datorită tehnologiei unice de alunecare
  • Scală calibrată. O scală vizibilă permite utilizatorului să ajusteze scula la valoarea de cuplu dorită, permițând aplicarea unei game de setări de cuplu diferite
  • Facilitate de utilizare. Uneltele pot fi utilizate cu încredere de către operatorii de la orice nivel de calificare, datorită mecanismului unic de alunecare
  • Facil de configurat. Setare rapidă și precisă, folosind scara de reglare rapidă și clară, cu o scală de reglare în stil micrometric, cu funcție unică de blocare
  • Electronică. Ideală pentru asamblarea în siguranță a componentelor electronice, deoarece această unealtă este conformă cu EPA pentru utilizarea în zonele sensibile la electrostatică
  • Calitate îmbunătățită a producției. Aplicarea precisă a cuplului de torsiune reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor
  • Eficiență crescută a producției. Confort sporit pentru operator și productivitate, datorită acțiunii netede de resetare a sculei și a designului ergonomic al mânerului
  • Viață lungă a sculei. Construcție robustă, de înaltă calitate. Designul robust și materialele rezistente, care includ oțel inoxidabil și aluminiu, asigură mulți ani de serviciu fiabil
  • Versatilitate operațională. Aceste unelte versatile sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații, datorită ajustabilității și a gamei largi de cuplu
  • Opțional Lock On T-Bar pentru modelele mai mari de șurubelnițe, oferă o pârghie suplimentară (Cod de comandă: P29530)
  • Pot fi furnizate ca parte a unui kit de reparații de service
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 196 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: nu
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industrie
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii
    • Construcția de dulapuri
    • Constituirea de dulapuri

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.